満点商会
AEDボックス MDX-210
ベルなしとベル付きがあります。
色
ポリッシュホワイト
タイプ
ベル付き
種類
AEDボックス単体型
ブラケット
専用ブラケット:6-B
開口寸法(mm)
専用ブラケット使用時:W358×H355×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行
159.2
本体寸法(mm)高さ
380
材質(ボディ)
スチール
本体寸法(mm)幅
380
材質(扉)
スチール
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44211240
MDX-210 ベル付き
¥
48,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300