満点商会
AEDボックス MDX-110
ベルなしとベル付きがあります。
標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
色
ポリッシュホワイト
タイプ
ベルなし
種類
AED・消火器一体型ボックス
開口寸法(mm)
専用ブラケット使用時:W358×H898×D175(+2-0)
本体寸法(mm)奥行
165
本体寸法(mm)高さ
910
材質(ボディ)
スチール
本体寸法(mm)幅
370
材質(扉)
スチール・アクリルクリア
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44211258
MDX-110
¥
64,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300