節水シャワー サロンスタイル 3Dプレミアム

節水シャワー サロンスタイル 3Dプレミアム - アラミック節水シャワー サロンスタイル 3Dプレミアム - アラミック節水シャワー サロンスタイル 3Dプレミアム - アラミック節水シャワー サロンスタイル 3Dプレミアム - アラミック節水シャワー サロンスタイル 3Dプレミアム - アラミック節水シャワー サロンスタイル 3Dプレミアム - アラミック節水シャワー サロンスタイル 3Dプレミアム - アラミック節水シャワー サロンスタイル 3Dプレミアム - アラミック

節水効果最大50%
カートリッジに付属のビタミンCを入れることで水道水に含まれる残留塩素を100%(1ppmまで)取り除き、髪のきしみや汚れの原因となるカルシウムを低減します
上下48度、左右360度回転!自由自在に角度調節可能
ワイド水流で散水面積約2倍(メーカー従来品比)
便利な手元ストップ機能
キズや汚れに強いステンレスコーティング
増圧機能
ビタミンCボトル100gが1本付属
アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます
【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE
【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ

用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/節水/節水シャワー/3D/角度調節/水圧アップ/増圧/手元ストップ/おしゃれ/残留塩素/塩素除去/ビタミンC/風呂セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、ビタミンCボトル(100g)内容量1個
注意
※ご注文前にご自宅のシャワーヘッドが取り外し可能かをご確認下さい
※バランス釜のお風呂には使用できませんのでご注意ください
※節水効果は同メーカー同士の比較によるものです。使い方にもより水道代が減ることをお約束するものではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44211678SS-X3B
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする