高耐久・抗菌シャワーホース

高耐久・抗菌シャワーホース - アラミック高耐久・抗菌シャワーホース - アラミック高耐久・抗菌シャワーホース - アラミック高耐久・抗菌シャワーホース - アラミック高耐久・抗菌シャワーホース - アラミック高耐久・抗菌シャワーホース - アラミック高耐久・抗菌シャワーホース - アラミック高耐久・抗菌シャワーホース - アラミック

抗菌・防カビ・高耐久シャワーホースでいつでも清潔に使用
工具不要の簡単取付
アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます
【そのままで使用可能】KAKUDAI、LIXIL(INAX)、MYM、SAN-EI、YuKo(2001年以降製造品)
【アダプター使用】KVK、TOTO(細ホース・太ホース・樹脂エルボ)、リンナイ(一部)、東京ガス、大阪ガス、ミズタニ、YuKo(2001年以前製造品)

用途シャワーホースの交換、グレードアップに。日本製/ホース/シャワーホース/交換/防カビ/抗菌/風呂/バスグッズ/180cm/バス用品セット内容ホース本体、保証登録はがき、アダプター4個、パッキン1枚材質PVC長さ(m)1.8ホース長さ(m)1.8内容量1個
注意
※スイッチシャワー(一時止水)仕様のINAX製混合栓は取り付けネジサイズが異なるため使用できません
※ご注文前にご自宅のシャワーヘッドが取り外し可能かをご確認下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44211687H-A1Aホワイト
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
44211696H-A1ASGシルバーグレー
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする