クラフトギャラリー
グルーガンスティック
(1件のレビュー)
別売りのグルーガン(品番:GLU-01)に対応のグルースティック高温タイプ。
材質
EVA(エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂)50~60%、合成樹脂40~50%
色
乳白透明
直径(Φmm)
7
直径×長さL(Φmm×mm)
1本:7×100
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44217007
GLU-02
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください