KIYOHARA(清原)
布用染色ペン 太描き用
濃い色や柄の布にも鮮やかに描ける新しいタイプの布用マーカーです。
材質
耐水性布用ペイントインク
タイプ
シングル
寸法(幅W×長さL)(mm)
約15×140
色数
1色
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
太描き用
内容量
1本
全16種類を絞り込む
インク色
選択してください
パールグリーン
パールピンク
パールブラック
パールブルー
パールホワイト
パールレッド
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
蛍光イエロー
蛍光オレンジ
蛍光バイオレット
蛍光ピンク
蛍光ライトブルー
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44224208
MMFP9
ブルー
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44224226
MMFP9
ブラック
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
44224244
MMFP9
蛍光ライトブルー
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44224260
MMFP9
蛍光ピンク
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44224269
MMFP9
蛍光バイオレット
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44224278
MMFP9
蛍光オレンジ
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44224287
MMFP9
蛍光イエロー
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44224296
MMFP9
パールグリーン
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44224305
MMFP9
パールピンク
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44224314
MMFP9
パールグリーン
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44224330
MMFP9
パールブルー
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44224339
MMFP9
パールレッド
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44224348
MMFP9
パールブラック
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44224357
MMFP9
パールホワイト
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
44224217
MMFP9
レッド
¥
330
取扱い終了
返品不可
44224235
MMFP9
ホワイト
¥
330
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください