曜日別特売

キッズテント 柄ありタイプ【界-KAI-】

キッズテント 柄ありタイプ【界-KAI-】 - ホームテイストキッズテント 柄ありタイプ【界-KAI-】 - ホームテイストキッズテント 柄ありタイプ【界-KAI-】 - ホームテイストキッズテント 柄ありタイプ【界-KAI-】 - ホームテイストキッズテント 柄ありタイプ【界-KAI-】 - ホームテイストキッズテント 柄ありタイプ【界-KAI-】 - ホームテイストキッズテント 柄ありタイプ【界-KAI-】 - ホームテイストキッズテント 柄ありタイプ【界-KAI-】 - ホームテイスト

せまい場所が好きな子供たちにピッタリのキッズテント!
秘密基地のような自分だけの場所を作ることで想像力・感性・自立心を育てます。
子供たちに人気の柄を採用し、インパクトがあります。

用途
ライトなどで飾り付けると楽しいが止まらない、ずっと遊んでいたい場所になります!
お誕生日や出産祝いなどのプレゼントにも最適です。
材質桐・ポリエステル・麻質量(kg)1.7ブラック/グリーン寸法(cm)140×140×145適合年齢(歳)3歳以上内容量1台
注意
お客様組立商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44211775KIST-K-BKGE
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥910/税込¥1,001
北海道地方1¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする