ホームテイスト
キッズテント 無地タイプ【FUU-ふう-】
せまい場所が好きな子供たちにピッタリのキッズテント!
秘密基地のような自分だけの場所を作ることで想像力・感性・自立心を育てます。
ホワイト色のシンプルな作りでお部屋の景観を守ります。
用途
ライトなどで飾り付けると楽しいが止まらない、ずっと遊んでいたい場所になります!
お誕生日や出産祝いなどのプレゼントにも最適です。
材質
桐・ポリエステル・麻
質量(kg)
1.7
色
ホワイト
寸法(cm)
140×140×145
適合年齢(歳)
3歳以上
内容量
1台
注意
お客様組立商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44211784
KIST-PL-WH
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
1
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません