ヴィンテージ風チェストラック 扉&チェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】

ヴィンテージ風チェストラック 扉&チェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】 - ホームテイストヴィンテージ風チェストラック 扉&チェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】 - ホームテイストヴィンテージ風チェストラック 扉&チェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】 - ホームテイストヴィンテージ風チェストラック 扉&チェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】 - ホームテイストヴィンテージ風チェストラック 扉&チェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】 - ホームテイストヴィンテージ風チェストラック 扉&チェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】 - ホームテイストヴィンテージ風チェストラック 扉&チェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】 - ホームテイストヴィンテージ風チェストラック 扉&チェストタイプ【VINCERO-ヴィンチェロ-】 - ホームテイスト

2つの機能を組み合わせたチェストラック 扉&チェストタイプ!
大容量の収納を確保しつつ、お気に入りのアイテムをディスプレイできます。事故が起きないように、転倒防止ワイヤーに加え、引き出し下に転倒防止脚を取り付けることで、家族の安全を守ります。

用途リビングやオフィスのおしゃれな収納として、衣類や書類、書籍など収納できます。材質MDF・パーチクルボード・PVC、スチール・粉体塗装幅(mm)825質量(kg)47.8高さ(mm)1750奥行(mm)400内容量1台
注意
お客様組立商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44211800VCR-HD-WALウォールナット
オープン
31,106
34,217(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44211809VCR-HD-SBOシャビーオーク
オープン
31,106
34,217(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする