ホームテイスト
炊飯から低温調理まで!コンパクトなマルチライスポット
スタイリッシュなデザインのマルチライスポット!
コンパクトながらも煮込み料理や低温調理など、料理好きに欠かせない機能をしっかりと搭載!
用途
タッチパネル式のオシャレなデザインで、イマドキなインテリアに馴染みます。
macaroni監修のレシピ付で、メニューも迷わず選択できます。
材質
【内釜】アルミ、PP樹脂
質量(kg)
2.3
色
ブラック
表面処理
フッ素コーティング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×22.3×22.2
内容量
1台
注意
完成品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44211818
SH-14-MRP-BK
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
1
¥
2,273
/
税込
¥
2,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません