ホームテイスト
八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダー単品
八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダー単品!
テレビスタンドの背面に引っかけるだけで簡単設置ができます。
用途
HDDホルダーやWiFiルーターを背面収納でテレビ周りがスッキリ!
2個あれば左右どちらにも設置できます!
材質
スチール
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×6.1×10
内容量
1台
注意
お客様組立品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44211915
OTG-HDD-PK
ピンク
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44211924
OTG-HDD-GE
グリーン
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。