八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダーセット

八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト

八角テレビスタンド専用 ハードディスクホルダーセット!八角テレビスタンドは美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。HDDホルダーはテレビスタンドの背面に引っかけるだけで簡単に設置できます!HDDホルダーやWiFiルーターを背面収納でテレビ周りがスッキリです!
テレビ適応表

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質スチール質量(kg)テレビスタンド:約17、HDDホルダー:0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:49.5×37×92.8~104、HDDホルダー:15×6.1×10内容量1台
注意
※お客様組立品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44211967OTG-SET-GEグリーン
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44211958OTG-SET-PKピンク
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【ホームテイスト】OTG 八角壁寄せテレビスタンド 耐震実験動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする