曜日別特売

スリムで便利なコンソールテーブル【Clout-クラウトー】

スリムで便利なコンソールテーブル【Clout-クラウトー】 - ホームテイストスリムで便利なコンソールテーブル【Clout-クラウトー】 - ホームテイストスリムで便利なコンソールテーブル【Clout-クラウトー】 - ホームテイストスリムで便利なコンソールテーブル【Clout-クラウトー】 - ホームテイストスリムで便利なコンソールテーブル【Clout-クラウトー】 - ホームテイストスリムで便利なコンソールテーブル【Clout-クラウトー】 - ホームテイストスリムで便利なコンソールテーブル【Clout-クラウトー】 - ホームテイストスリムで便利なコンソールテーブル【Clout-クラウトー】 - ホームテイスト

狭い玄関前、ちょっとしたスペースを活用したコンソールテーブル!
シンプルで使いやすく、鍵やマスクを持ち出しやすい場所に置けます。

用途
天板下はフックを付属しているので、折りたたみ傘やエコバックなど、お出かけの際にあったらいいなというものを収納できます。
がたつき防止のアジャスター付。
材質MDF、PVC、スチール幅(mm)600質量(kg)3高さ(mm)800奥行(mm)180本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×180×800内容量1台
注意
お客様組立商品です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44211976CLT-60-WALウォールナット
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44211985CLT-60-SBOシャビーオーク
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする