大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】

大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア ベロアカウチソファ オットマン単品【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト

ベロア生地のコンパクトカウチソファ用オットマン!
高級感もあり、さわり心地のよい人気のベロア生地を採用。大人っぽさを引き立てます!

用途
ポケットコイルを使用した、座り心地抜群の多層構造!
スツールや簡易サイドテーブルとしても利用可能!
圧迫感のないコンパクトサイズで脚を取り外せばロースタイルに!
材質張地:ポリエステル 100%、構造部材:スチールパイプ/ポケットコイルスプリング、中身:ウレタン質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×48×31内容量1台
注意
完成品です。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44212457SH-07-OKBAO-BEBKベージュ&ブラック580×480×3104
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212466SH-07-OKBAO-PKBKピンク&ブラック580×480×3104
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212475SH-07-OKBAO-WHBKホワイト&ブラック580×480×3104
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212484SH-07-OKBAO-GYBKグレー&ブラック580×480×3104
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212500SH-07-OKBAO-GEBKグリーン&ブラック580×480×3104
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212509SH-07-OKBAO-BEBRベージュ&ブラウン580×480×3104
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212518SH-07-OKBAO-PKBRピンク&ブラウン580×480×3104
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212527SH-07-OKBAO-WHBRホワイト&ブラウン580×480×3104
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212536SH-07-OKBAO-GYBRグレー&ブラウン580×480×3104
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212545SH-07-OKBAO-GEBRグリーン&ブラウン580×480×3104
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする