ホームテイスト
お手軽DIY!貼り直し可能なお手軽扉模様替えシート
DIYをお手軽に楽しめる貼り直し可能な扉模様替えシート!
何度でも貼り直しができる素材ですので、きれいに仕上げることができます!
用途
表面は防水加工なのでお手入れも簡単、清潔にご利用頂けます!
きれいに剥がせるので賃貸物件の退去時にも、簡単現状復帰!
材質
表面:塩化ビニール樹脂、中間層:ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリエステル
質量(g)
85
幅(cm)
88
長さ(cm)
210
内容量
1枚
注意
完成品です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44212554
MG-DRS-OAK
オーク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212570
MG-DRS-WOK
ホワイトオーク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212579
MG-DRS-WHW
ホワイトウォッシュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212588
MG-DRS-BR
ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212597
MG-DRS-NA
ナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212606
MG-DRS-DBR
ダークブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212615
MG-DRS-CBL
カリフォルニアブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212624
MG-DRS-WAL
ウォールナット
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください