曜日別特売

ヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】

ヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】 - ホームテイストヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】 - ホームテイストヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】 - ホームテイストヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】 - ホームテイストヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】 - ホームテイストヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】 - ホームテイストヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】 - ホームテイストヴィンテージスリムレンジ台(60cm幅)【varid-ヴァリド-】 - ホームテイスト

キッチン家電や雑貨をまとめて収納できるヴィンテージスリムレンジ台!
幅60cmとスリムで一人暮らしの方や追加のラックとしても最適!
高さが84cmなのでちょっとした作業スペースとしてもお使いいただけます!スライドトレーにはポットや炊飯器が置けフレーム構造で熱や蒸気がこもりません。
サイドフレームにはS字フックを使い吊るしたり掛けたりできる便利アイテムです!

用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:PVC、フレーム表面加工:粉体塗装質量(kg)12.5幅(cm)60.7高さ(cm)84.2奥行き(cm)46内容量1台
注意
お客様組立商品です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44212920VAD-RL-WALウォールナット
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212929VAD-RL-SBOシャビーオーク
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする