曜日別特売

ヴィンテージゴミ箱上レンジラック【varid-ヴァリド-】

ヴィンテージゴミ箱上レンジラック【varid-ヴァリド-】 - ホームテイストヴィンテージゴミ箱上レンジラック【varid-ヴァリド-】 - ホームテイストヴィンテージゴミ箱上レンジラック【varid-ヴァリド-】 - ホームテイストヴィンテージゴミ箱上レンジラック【varid-ヴァリド-】 - ホームテイストヴィンテージゴミ箱上レンジラック【varid-ヴァリド-】 - ホームテイストヴィンテージゴミ箱上レンジラック【varid-ヴァリド-】 - ホームテイストヴィンテージゴミ箱上レンジラック【varid-ヴァリド-】 - ホームテイストヴィンテージゴミ箱上レンジラック【varid-ヴァリド-】 - ホームテイスト
(1件のレビュー)

ゴミ箱上のデッドスペースを有効活用できるヴィンテージゴミ箱上レンジラック!
一般的な容量45Lスリムタイプの蓋付きゴミ箱が2個並べられ分別に便利です!ムダのない収納力でキッチン周りがスッキリします!
炊飯器などのフタ付きの家電でも使いやすい。
スライドトレーは滑りが良くサッと引き出せるので作業がしやすいです!

用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:PVC、フレーム表面加工:粉体塗装質量(kg)18.2幅(cm)60.3高さ(cm)170奥行き(cm)43.8内容量1台
注意
お客様組立商品です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44212938VAD-T2R-WALウォールナット
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44212947VAD-T2R-SBOシャビーオーク
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-18
用途: レンジ棚
その他業種

仕方ないけど届くのが遅い
これはまだましですが
組み立て説明書が左右逆。
おまけに柱が入らない
問い合わせてもわからないし、返信は遅い。
仮に返品交換でも、まったく迅速な対応はないとのこと。
終わってます。二度とこの会社では買わない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする