ホームテイスト
さわやかなオシャレ食器棚【Frais-フレ-】
さわやかさ溢れるオシャレ食器棚!
ご家族の方や、キッチン周りの収納スペースが気になる方にオススメ!鮮やかな木目を、シンプルなホワイトスチールが引き立たせます。
用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
材質
構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:PVC
質量(kg)
66.5
色
ホワイトオーク
表面処理
フレーム:粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
93.5×40×183
内容量
1台
注意
お客様組立商品です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44212965
FRA-1890-WOK
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
北海道地方
1
¥
6,364
/
税込
¥
7,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません