ホームテイスト
さわやかなオシャレレンジ台【Frais-フレ-】
さわやかさ溢れるオシャレレンジ台!
食器はもちろん、炊飯器やレンジがコンパクトに収まるので、省スペースにピッタリ。鮮やかな木目を、シンプルなホワイトスチールが引き立たせます。
用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
材質
構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:PVC
質量(kg)
38
色
ホワイトオーク
表面処理
フレーム:粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
93.5×40×118
内容量
1台
注意
お客様組立商品です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44212974
FRA-90R-WOK
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
北海道地方
1
¥
3,182
/
税込
¥
3,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません