曜日別特売

八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット

八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット - ホームテイスト

八角テレビスタンドハイタイプ専用 ハードディスクホルダーセット!
八角テレビスタンドは美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンドハイタイプ!
シンプルなコード一体型デザインでお部屋を広くみせます。HDDホルダーはテレビスタンドの背面に引っかけるだけで簡単に設置できます!
HDDホルダーやWiFiルーターを背面収納でテレビ周りがスッキリです!

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質/仕上スチール/粉体塗装質量(kg)テレビスタンド:12.4、HDDホルダー:0.2ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約59.7×42×122.8~134、ホルダー:15×6.1×10内容量1セット
注意
お客様組立商品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44213035OTG-H-SET-BK
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,728/税込¥3,001
北海道地方1¥4,091/税込¥4,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

【ホームテイスト】OTG-H八角壁寄せテレビスタンド 震度7耐震試験動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする