曜日別特売

14W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト

14W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト - ホームテイスト14W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト - ホームテイスト14W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト - ホームテイスト14W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト - ホームテイスト14W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト - ホームテイスト14W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト - ホームテイスト14W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト - ホームテイスト14W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト - ホームテイスト

最大4000ルーメンの14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト!
フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は140°10mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。
市販の投光器スタンドにも取付可能です!

用途防犯用のセンサーライトとして質量(kg)1.1ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)点灯時:44/常夜灯:3/待機時:1以下電源コード(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.2×12.5×14.6灯数3灯電球の種類LED内容量1個
注意
完成品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44213087SH-17-ML10-TU
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥910/税込¥1,001
北海道地方1¥1,364/税込¥1,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする