5W×3灯 フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト

5W×3灯 フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ホームテイスト5W×3灯 フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ホームテイスト5W×3灯 フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ホームテイスト5W×3灯 フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ホームテイスト5W×3灯 フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ホームテイスト5W×3灯 フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ホームテイスト5W×3灯 フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ホームテイスト5W×3灯 フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ホームテイスト

最大1350ルーメンの5W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト(ソーラータイプ)!
フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は180°8mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。
夜通し点灯機能でバッテリー切れ防止自動省エネモードに切り替わります!

用途防犯用のセンサーライトとして質量(kg)0.45ホワイト保護等級IP44バッテリーリチウムイオン電池(充電池交換不要)バッテリー電圧(V)3.6センサー感知方式焦電型赤外線センサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.1×12.4×13.5設置場所屋内外バッテリー容量(mAh)3000灯数9灯電球の種類LED内容量1個
注意
完成品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44213096SH-17-ML11-TU
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥910/税込¥1,001
北海道地方1¥1,364/税込¥1,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする