ホームテイスト
5W×2灯 フリーアーム式LED乾電池センサーライト
最大900ルーメンの5W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト!
フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は180°8mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。
用途
防犯用のセンサーライトとして
質量(kg)
0.39
色
ホワイト
保護等級
IP44
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.1×13.4×14.5
設置場所
屋内外
灯数
2灯
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
完成品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44213105
SH-17-ML12-TU
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
1
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません