曜日別特売

縦開き50L自動開閉ゴミ箱【ELCO-エレコ-】

縦開き50L自動開閉ゴミ箱【ELCO-エレコ-】 - ホームテイスト縦開き50L自動開閉ゴミ箱【ELCO-エレコ-】 - ホームテイスト縦開き50L自動開閉ゴミ箱【ELCO-エレコ-】 - ホームテイスト縦開き50L自動開閉ゴミ箱【ELCO-エレコ-】 - ホームテイスト縦開き50L自動開閉ゴミ箱【ELCO-エレコ-】 - ホームテイスト縦開き50L自動開閉ゴミ箱【ELCO-エレコ-】 - ホームテイスト縦開き50L自動開閉ゴミ箱【ELCO-エレコ-】 - ホームテイスト縦開き50L自動開閉ゴミ箱【ELCO-エレコ-】 - ホームテイスト

縦開き50L自動開閉ゴミ箱!
大容量の50Lはキッチンやオフィス、広々としたお部屋にピッタリです!ステンレス製なので、汚れに強くお手入れが簡単です!
センサー感知範囲の調整ができるので、使用する場面によってお好みで設定頂けます。

用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。材質プラスチック、ステンレス質量(kg)商品重量約3、梱包重量約5シルバーサイズ(cm)梱包サイズW44.2×D33.1×H61.6容量(L)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.7×28.5×63.6内容量1台
注意
完成品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44213130ELCO-TU
9,082
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,819/税込¥2,001
北海道地方1¥2,728/税込¥3,001
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする