曜日別特売

ホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm

ホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm - ホームテイストホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm - ホームテイストホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm - ホームテイストホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm - ホームテイストホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm - ホームテイストホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm - ホームテイストホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm - ホームテイストホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm - ホームテイスト

ホームテイスト×エアーかおる【別注モデル】もあふわタオル 100×34cm!
ふわっとした肌触りが特長です!
吸水力がしっかりしているので、髪にタオルを巻いていると直ぐに水分を吸収してドライヤーをする時間を省けます。

用途
洗濯後は乾きが早くお手入れ簡単!
幅34cmなので一般的なハンガーに伸ばした状態で干せます!
タオルは毛羽落ちがしにくいのでふわっとした風合いが持続します。
種別ヘアドライタオル質量(g)約138混率(%)コットン100寸法(cm)100×34内容量1枚
注意
完成品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44213148SH-20-MFT1034-SPKシェルピンク
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44213157SH-20-MFT1034-CGチャコールグレー
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44213166SH-20-MFT1034-MGGミルクティーグレージュ
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする