曜日別特売

ヴィンテージセンターテーブル 【loin-ロワン-】

ヴィンテージセンターテーブル 【loin-ロワン-】 - ホームテイストヴィンテージセンターテーブル 【loin-ロワン-】 - ホームテイストヴィンテージセンターテーブル 【loin-ロワン-】 - ホームテイストヴィンテージセンターテーブル 【loin-ロワン-】 - ホームテイストヴィンテージセンターテーブル 【loin-ロワン-】 - ホームテイストヴィンテージセンターテーブル 【loin-ロワン-】 - ホームテイストヴィンテージセンターテーブル 【loin-ロワン-】 - ホームテイストヴィンテージセンターテーブル 【loin-ロワン-】 - ホームテイスト

ちょうど良い高さと奥行のヴィンテージセンターテーブル!
1ROOMの部屋にピッタリで、食事や勉強をするのに使いやすいサイズに仕上げております。天板下には収納しやすい棚板が付いており、雑誌や小物を置くことができます。
スタイリッシュな細身脚が特長で圧迫感なく使用できます。

用途センターテーブルとして材質MDF、PVC、スチール幅(mm)800高さ(mm)350奥行(mm)395あり材質(天板)MDF、PVC折り畳み可否不可内容量1台
注意
お客様組立商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44213175VCE-80-WALウォールナット800×395×350約8
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44213184VCE-80-SBOシャビーオーク800×395×350約8
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする