八幡ねじ
コンクリートビス(さら)NP 小箱入
材質
鉄
表面処理
ラスパート
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26284187
5×25
1箱(150本×2パック)
25
5
M5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
26284196
6×35
1箱(70本×2パック)
35
6
M6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
26284205
6×60
1箱(30本×2パック)
60
6
M6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
26284214
6×75
1箱(30本×2パック)
75
6
M6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧