精和産業
ちょ~軽黒帯君 電動小型ダイヤフラムポンプ 本体
シーラー、ウレタン、アクリル、一般錆止め
仕様
本機・圧力計・リターン・工具・ホッパー5L・アースリード
質量(kg)
12
出力
(駆動源)AC100V・400W
最大吐出量(L/min)
1.5
効率
塗料飛散を大幅に削減
使用場所
外装・内装・屋根・シャッター・鉄鋼・コンテナ内外塗装
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
34.1×15.4×28.2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
常用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44213516
106075
SLB-20 50Hz
(最大)10
¥
203,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213525
106072
SLB-20 60Hz
(最大)13
¥
203,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください