精和産業
スーパーエクシード エンジンエアレス 本体
低中粘度塗料
仕様
本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具
質量(kg)
35
品番
SP-60GE
出力
(駆動源)ガソリンエンジン4ps(定格2.8ps)
最大吐出量(L/min)
6.1
常用圧力(MPa)
(最大)22
効率
スーパー60仕様ポンプの採用
使用場所
建築・鉄塔・橋梁・工業
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
60×47×55(98)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44213534
166100
¥
480,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください