精和産業
スーパーエクシード エンジン型高粘度エアレス 本体
中高粘度塗料
仕様
本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具
質量(kg)
54
品番
SP-101GE
出力
(駆動源)ガソリンエンジン6ps(定格4.5ps)
最大吐出量(L/min)
10.3
常用圧力(MPa)
(最大)22
効率
最大吐出量 10.3L/min フルパワー
使用場所
建築・鉄塔・橋梁・工業
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
71×52×67
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44213550
161200
¥
733,000
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください