とばな~い 定圧・低圧エアレス 本体

とばな~い  定圧・低圧エアレス 本体 - 精和産業とばな~い  定圧・低圧エアレス 本体 - 精和産業

高粘度仕様エアレス

仕様本機・サクションホース・サクションフィルター・リターンホース・圧力計・ビーカー・ビーカー受け・アースリード・工具使用場所建築・防水・鉄工・木工・金属寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
品番
出力
最大吐出量(L/min)
常用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4421356816680035TB-8 50Hz(駆動源)AC100V・800W7.2(最大)14
373,200
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
4421357716680135TB-8 60Hz(駆動源)AC100V・800W7.2(最大)14
373,200
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
4421358616725141TB-9(駆動源)AC100V・950W8.2(最大)15
478,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4421358616725110486272TB-9-H167251 ダイヤフラムエアレス塗装機 精和産業 10486272ダイヤフラムエアレス塗装機精和産業1個
399,800
税込439,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする