精和産業
パワースプレー
簡単な塗装、持ち運び容易
付属品
ポールノズル(20cm)・バルブセット
質量(kg)
1.45
出力
(駆動源)AC100V・60W
最大吐出量
240cc/min
常用圧力(MPa)
(最大)6.5
効率
毎分240cc吐出 セミプロ仕様
施工内容
シャッター・雨戸・内装・錆止め塗装
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
6.5×27.5×21
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44213814
116050
P-60 50Hz
¥
45,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44213830
116060
P-60 60Hz
¥
45,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください