曜日別特売

クリーンボーイ 低圧温風塗装機器 本体

クリーンボーイ  低圧温風塗装機器 本体 - 精和産業クリーンボーイ  低圧温風塗装機器 本体 - 精和産業

一般塗装(油性・水性)・ウレタン・フッ素・光触媒

仕様本機・樹脂製粘度カップ・肩掛けベルト施工内容建築・金属・木工家具・車輛・建機寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
品番
出力
効率
空気量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
442138391971534.5CB-150E(駆動源)AC100V・950W温風効果により塗料の乾きが早い1500~2700/min
161,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
442138481972314.8CB-300E(駆動源)AC100V・975W低圧大容量エアーで安心作業1500~3200/min
238,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする