クリーンボーイ 中圧温風塗装機器 本体

クリーンボーイ  中圧温風塗装機器 本体 - 精和産業

一般塗装(油性・水性)・ウレタン・フッ素・光触媒

仕様本機・樹脂製粘度カップ質量(kg)7.8品番CB-400E出力(駆動源)AC100V・1100W効率エアー圧力35%UPでさらに美粧仕上施工内容建築・金属・木工家具・車輛・建機空気量(L)800~1500/min寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×19×35最大風量圧(MPa)53内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44213857197241
325,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする