精和産業
ちょ~軽 ジェットクリーン(開放型) 本体
高所作業への持ち運びにも最適
仕様
本機・吸水ホース・フィルター・工具・水道直結ホース(5m)
質量(kg)
32
品番
CK-1010G
最大使用圧力(MPa)
10
水量(L/min)
11
効率
水量10L・圧力100キロ
使用場所
屋根・外壁・ほこり
馬力(PS)
(定格/最大)2.8/4
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
62×44×73
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44213900
121040A
¥
270,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください