曜日別特売

ジェットクリーン(防音構造型) 本体

ジェットクリーン(防音構造型) 本体 - 精和産業ジェットクリーン(防音構造型) 本体 - 精和産業ジェットクリーン(防音構造型) 本体 - 精和産業ジェットクリーン(防音構造型) 本体 - 精和産業ジェットクリーン(防音構造型) 本体 - 精和産業ジェットクリーン(防音構造型) 本体 - 精和産業ジェットクリーン(防音構造型) 本体 - 精和産業
内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
品番
最大使用圧力(MPa)
水量(L/min)
効率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44214119121591A42JC-1513KB1513水量13L圧力150キロ防音性を保ちつつ作業性もあり
420,000
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44214128121621A65JC-1516KB1516水量16Lで作業性20~25%UP(13L対比)
633,000
519,800
571,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44214137121590A42JC-1612KB1612160キロ圧力で外壁、屋根のコケ落としなど
420,000
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44214146122106A65JC-2014KB2014200キロ圧で作業効率大幅UP
675,000
569,800
626,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44214155123000A194JC-3018KB3018水量18Lで洗浄力50%UP(12L対比)
1,388,000
1,198,000
1,317,800(税込)
翌々日出荷
返品不可
44214164123001A194JC-3515KG3515圧力、水量ともに充分な作業性を実現
1,388,000
1,198,000
1,317,800(税込)
翌々日出荷
返品不可
44214180123002A194JC-3518KB3518水量18Lで洗浄力50%UP(12L対比)
1,488,000
1,198,000
1,317,800(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする