精和産業
ジェットボイラー 標準型
300キロまでの洗浄機に対応、高効率ボイラーで作業性大幅向上
仕様
本機・吸水ホース・中間ホース(ゴムホース【9HH】5mカプラ付)・吸水フィルター・カプラジョイントセット(高圧カプラ3TSF・ジョイント)・アンローダーセット(アンローダー2030DC・ジョイント・高圧カプラ3TPM)
質量(kg)
63
品番
SJB-316
最高温度(℃)
90
最大使用圧力(MPa)
30
水量(L/min)
16
電源(AC100V)
50/60Hz
効率
油汚れ、排ガス汚れなど冷水洗浄で落ちない作業に
使用場所
外壁・屋根・漁業・油汚れ・(食品)工場・排ガス洗浄等に
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
95×55×89
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44214189
125316
¥
748,000
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください