曜日別特売

VELONA タコメーターキット Φ60

VELONA タコメーターキット Φ60 - DAYTONA(デイトナ)

純正スピードメーターの左側に、VELONAΦ60タコメーターをバランス良く装着。
タコメーターは9000rpmブラックボディ/ブラックパネル。最高回転数記憶機能付き。
車種専用の取り付けステー、専用ハーネス付属でボルトオン装着が可能。
メーターステーは防振対策のためラバーマウントを採用しています。
バックライトはホワイトLED仕様
シフトインジケーター(赤)機能付き / オープニング機能付き

適合CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68]内容量1セット
注意
※振動対策のため針の反応速度は遅めになっています。
※針、液晶共にMAX9000rpm表示となります。
※純正アクセサリーソケットの同時装着不可。(電源取出し場所が共通のため)
※メーターケース内外の気温差や湿度により、ガラス面が結露して曇る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4421432933103
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする