VELONAのΦ48スピードメーターとタコメーター用のメーターステー。
デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。
2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。
メーター取付ピッチ33mm。
車体へはM10ボルト(付属なし)にて取り付けます。
付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。
ステー中央部にメーター配線を通す穴を設けたことで、スマートに取り付けできます。
OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。