曜日別特売

QNAP NAS TS-253E ミドル 2TB(1TB×2)

QNAP NAS TS-253E ミドル 2TB(1TB×2) - QNAPQNAP NAS TS-253E ミドル 2TB(1TB×2) - QNAPQNAP NAS TS-253E ミドル 2TB(1TB×2) - QNAPQNAP NAS TS-253E ミドル 2TB(1TB×2) - QNAPQNAP NAS TS-253E ミドル 2TB(1TB×2) - QNAPQNAP NAS TS-253E ミドル 2TB(1TB×2) - QNAPQNAP NAS TS-253E ミドル 2TB(1TB×2) - QNAP

TS-253Eは、2.5GbE接続性能、8GB RAM、NVMe SSDキャッシュ用のM.2スロットを装備しており、監視システム、仮想マシン、ファイルサーバーまたはバックアップサーバーなどの応用に対応する高性能を実現します。
TS-253EはIntel Celeron J6412 プロセッサー搭載で、より長い期間の動作およびサポートが利用可能です。長期間の可用性により、TS-253E は、長期プロジェクト用にNASモデルのマッチングを必要とするMSP、SI、その他IT関連ビジネスにとって、理想の選択肢となります。
TS-253Eは、オフィス、店舗、その他の職場に設置された多数のカメラの集中的な録画・管理と監視サーバーを対象とした、ワンストップ監視ソリューションです。
TS-253Eは、ハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディングに対応します。HDMI出力は最大4K (3840 x 2160p) @30Hzに対応し、画像と同じ解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集、工業設計およびプロフェッショナルフォトグラフィー、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。
TS-253Eは各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。
TS-253Eは、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。
TS-253E上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。
TS-253Eには、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります
TS-253Eは、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。
TS-253Eは、お持ちのNASのポテンシャルを引き出す各種アプリを備えたApp Centerを提供します。

仕様ホットスワップ対応付属品LANケーブル (RJ-45)×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、M.2 SSD用ネジ×2、3.5インチドライブ用ネジ×8、2.5インチドライブ用ネジ×6、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー質量(kg)本体:2.68消費電力(W)HDDスリープ時:10.56 、通常動作時:18.09外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×225×169インターフェース【LAN】2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)、【USB】2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A、【HDD】2×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSDメモリー8GB動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27℃保証期間3年間使用CPUIntel Celeron J6412 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.6 GHzファン【冷却ファン】1×70mm(12VDC)内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44347277T253EM102
198,000
148,800
163,680(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする