ファントムストリート FST-2040 HC

ファントムストリート FST-2040 HC - 弘進ゴムファントムストリート FST-2040 HC - 弘進ゴムファントムストリート FST-2040 HC - 弘進ゴムファントムストリート FST-2040 HC - 弘進ゴムファントムストリート FST-2040 HC - 弘進ゴムファントムストリート FST-2040 HC - 弘進ゴム

ハイカットなのに超軽量!
街履きにも対応できるオシャレな安全スニーカー。
片足約300gとハイカットでも軽量です(樹脂先芯入り)。
履き口に切れ目があり脱ぎ履きしやすい形状。クッション性と通気性を兼ね備えたインソール入りで履き心地も◎。

用途軽作業用形状ハイカットブラック材質(アッパー)合皮材質(ソール)合成底機能クッション性・軽量足幅3E材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVA甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44361390E0734MX24.5285
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
44361399E0734MX25290
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
44361408E0734MX25.5295
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
44361417E0734MX26300
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
44361426E0734MX26.5305
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
44361435E0734MX27310
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
44361444E0734MX28320
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする