弘進ゴム
S-1000 セーフティスニーカー LC
カカトが踏める&蒸れにくい!
ニット製のアッパーでフィット感と通気性が良い安全スニーカーです。
インジェクション製法で底はがれが起きにくい形状。
ハニカム構造のインソールはクッション性も◎。
用途
軽作業用
形状
ローカット
材質(アッパー)
ニット
材質(ソール)
合成底
材質(先芯)
鋼
材質(インソール)
EVA
甲被タイプ
ひもタイプ
足囲
3E
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
44361810
E1000AA
ブラック
24.5
430
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
44361819
E1000AA
ブラック
25
440
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
44361828
E1000AA
ブラック
25.5
450
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
44361837
E1000AA
ブラック
26
460
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
44361846
E1000AA
ブラック
26.5
470
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
44361855
E1000AA
ブラック
27
480
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
44361864
E1000AA
ブラック
28
500
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
44361880
E1000AB
ブルー
24.5
430
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026年
03月31日まで
44361898
E1000AB
ブルー
25.5
450
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026年
03月31日まで
44361889
E1000AB
ブルー
25
440
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44361907
E1000AB
ブルー
26
460
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44361916
E1000AB
ブルー
26.5
470
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44361925
E1000AB
ブルー
27
480
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44361934
E1000AB
ブルー
28
500
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44361950
E1000AC
レッド
24.5
430
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44361959
E1000AC
レッド
25
440
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44361968
E1000AC
レッド
25.5
450
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44361977
E1000AC
レッド
26
460
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44361986
E1000AC
レッド
26.5
470
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44361995
E1000AC
レッド
27
480
オープン
取扱い終了
返品不可
-
44362004
E1000AC
レッド
28
500
オープン
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください