2口 IHクッキングヒーター

2口 IHクッキングヒーター - エスケイジャパン2口 IHクッキングヒーター - エスケイジャパン

お子様も安心!薄型だから料理が取り出しやすい。
しかも!高さのあるお鍋も、料理が見やすい。
さらに!お鍋が安定して調理がしやすい。
コンパクトなので収納もしやすい。

仕様(加熱調節段階)左ヒーター:5段階 (約1400W/約1000W/約700W/約400W/約200W相当)、右ヒーター:3段階 (約700W/約400W/約200W相当)同時使用の場合は最大1400Wまで使用可能です。(揚げ物調節)6段階 (約200℃/190℃/180℃/170℃/160℃/150℃)材質(使用可能な鍋)ステンレス(18~0、18~8、18~10)、鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、多層鋼なべ、IH専用土鍋(外層や中間層に鉄などの磁性金属があるものに限る。形状によっては使えないものもあります。)形状(使用可能な鍋)底が平らなもの (本体トッププレートに密着するもの)寸法(mm)約W520×D320×H60質量(kg)約3.8(マグネット式電源コードは含みません。)消費電力(W)約1400定格電圧(V)AC100(50/60Hz)直径(Φcm)(使用可能な鍋)左ヒーター:12~22/右ヒーター:12-18温度(℃)(保)約70コード長さ(m)約2.0m機能7つの安全(鍋検知機能)鍋が使用可能か自動検知し電源が切れます。(鍋無し自動OFF機能)鍋を乗せないで電源を入れると自動検知し電源が切れます。(小物検知機能)スプーンなどの鍋以外の小物を置くと自動検知し電源が切れます。(切り忘れ自動OFF機能)調理中は2時間無操作が続くと自動検知し電源が切れます。(温度過剰上昇防止機能)鍋底の温度が高温になり過ぎると、自動検知し電源が切れます。(待機機能)電源ON後1分以上操作を行わなかった場合に待機状態に戻ります。(いたずら防止機能)操作パネル操作をロックすることが可能です。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44348704SKJ-YA142H
15,800
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする