曜日別特売

ミラくるザル・ボウル 米とぎセット

ミラくるザル・ボウル 米とぎセット - 曙産業ミラくるザル・ボウル 米とぎセット - 曙産業ミラくるザル・ボウル 米とぎセット - 曙産業ミラくるザル・ボウル 米とぎセット - 曙産業

ボウルを傾けてサッと水切り!新発想のザル・ボウルです。
水切りの際にザルを取り出す必要が無いのでお料理がとってもスピーディー!
付属の米とぎで手を濡らさずにお米をとぐことができるので、ネイルをしている方や手にケガをしている方も安心してご使用頂けます。
ザル・ボウルのみ食器洗い乾燥機対応。

付属品米とぎ材質ポリプロピレン/ポリエチレン容量(mL)3200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ザル・ボウルサイズ:265×280×131、米とぎサイズ:53×53×158耐熱温度(℃)(ポリプロピレン)120/(ポリエチレン)80耐冷温度(℃)(ポリプロピレン)-20/(ポリエチレン)-30内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44348878MZ-3514
2,000
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする