曙産業
チリトリザルボウル M
まな板の上で切った食材をサッと「チリトリ」できる、ザルとボウルのセットです。
電子レンジ使用可。
食器洗い乾燥機対応。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
650
電子レンジ
○
サイズ
M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
141×158×85
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348914
MZ-3518
M
650
ホワイト
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44348930
MZ-3519
M
650
レッド
¥
800
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44348939
MZ-3520
M
650
ブルー
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください