曙産業
チリトリザルボウル トリコロールセット
サッとすくえるチリトリシリーズに、Sサイズが仲間入り!
薬味にちょうどいいサイズ。
電子レンジ使用可。
食器洗い乾燥機対応。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト・レッド・ブルー
サイズ
S
容量(mL)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×139×73
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348957
MZ-3508
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください