チリトリザルボウル トリコロールセット

チリトリザルボウル トリコロールセット - 曙産業チリトリザルボウル トリコロールセット - 曙産業チリトリザルボウル トリコロールセット - 曙産業チリトリザルボウル トリコロールセット - 曙産業

まな板の上で切った食材をサッと「チリトリ」できる、チリトリボウル3個とザル1個のセットです。
電子レンジ使用可。
食器洗い乾燥機対応。

材質ポリプロピレン容量(mL)650電子レンジホワイト・レッド・ブルーサイズM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×158×74耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44348966MZ-3529M650
1,500
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする