曙産業
フタ付きチリトリザルボウル L
サッとすくえるチリトリシリーズに使い方がさらに広がるフタ付きタイプが加わりました。
薬味に便利な小さめサイズ。
食器洗い乾燥機対応。電子レンジ使用可。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
1100
電子レンジ
○
サイズ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
169×184×99
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44349009
MZ-3533
L
1100
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください