曙産業
コーヒーサーバーストロン500 2WAYドリッパー
ガラスのように透明なのに割れない!丈夫なコーヒーサーバーができました。
ペーパーレスドリッパーが付属。水出しコーヒーも楽しめます。
食器洗い乾燥機対応。
付属品
2WAYドリッパー
軽量スプーン
アタッチメント
材質
(本体・アタッチメント)飽和ポリエステル樹脂/(フタ)ポリプロピレン/(2WAYドリッパー枠)ポリプロピレン/(メッシュ)ポリエステル(225メッシュ)/(計量スプーン)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×113×196
耐熱温度(℃)
(本体・アタッチメント)110/(フタ)140/(2WAYドリッパー枠)110/(メッシュ)110/(計量スプーン)120
耐冷温度(℃)
(本体・アタッチメント)-20/(フタ)-20/(2WAYドリッパー枠)-20/(メッシュ)-20/(計量スプーン)-20
満水容量(mL)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44349194
TW-3758
ホワイト
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44349210
TW-3759
ブラック
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください