旋削用インサート CNMG-FP

旋削用インサート CNMG-FP - 三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-FP - 三菱マテリアル

炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。
高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。
大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。

用途仕上げ切削用形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカ両面穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FP等級記号M内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
全16種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44350707CNMG120402-FP MP3025MP30250.2
11,000
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
44350716CNMG120402-FP NX2525NX25250.2
9,800
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
44350750CNMG120404-FP MP3025MP30250.4
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
44350759CNMG120404-FP NX2525NX25250.4
9,800
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44350786CNMG120408-FP MP3025MP30250.8
11,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
44350795CNMG120408-FP NX2525NX25250.8
9,800
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
44350829CNMG120412-FP MP3025MP30251.2
11,000
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
44350838CNMG120412-FP NX2525NX25251.2
9,800
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
44350689CNMG120402-FP MC6015MC60150.2
11,000
取扱い終了
返品不可
44350698CNMG120402-FP MC6025MC60250.2
11,000
取扱い終了
返品不可
44350725CNMG120404-FP MC6015MC60150.4
11,000
取扱い終了
返品不可
44350734CNMG120404-FP MC6025MC60250.4
11,000
取扱い終了
返品不可
44350768CNMG120408-FP MC6015MC60150.8
11,000
取扱い終了
返品不可
44350777CNMG120408-FP MC6025MC60250.8
11,000
取扱い終了
返品不可
44350804CNMG120412-FP MC6015MC60151.2
11,000
取扱い終了
返品不可
44350820CNMG120412-FP MC6025MC60251.2
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする